日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラツイストプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730552
品番
TS-20PM STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
寸法Bp(Φmm)
8
寸法Lp(mm)
60
寸法T(mm)
R1/4
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルめっき)
用途
低圧用・空気工具・機器用
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]