※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-20PFF STEEL NBR ハイカプラツイストプラグ 日東工器 34730577 TS-20PFF STEEL NBR ハイカプラツイストプラグ 日東工器 34730577

ハイカプラツイストプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730577 品番 TS-20PFF STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。

寸法Bp(Φmm)8 寸法Lp(mm)59 寸法T(mm)9 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズG1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき) 用途低圧用・空気工具・機器用 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730577
2020-07-29
用途:
塗装作業時
その他業種

購入して大正解。スプレーガンに取付使用。今までジャッキアップしていた箇所も、塗装でき、一手間省けました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする