ロータリーナットカプラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730586 品番 65SNRG STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途低圧・ウレタンホース取付用 質量(g)121 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)26.5 寸法Bs(Φmm)5.3 寸法T(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)140.3 寸法Hs(mm)六角19 相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730586
2018-12-03
用途:
塗装作業時
その他業種

スプレーガンとの接続に使用しています。硬めのホースでもねじれを気にすることなく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34730595
2015-03-18
用途:
エアラチェット接続用のホースに使用
株式会社GarageMz 様

エアラチェットは狭い場所に手を突っ込んだり、姿勢を変えたりして使うことが多いので、ホースがよじれやすく、折れや引っ掛かりの原因になって困ってましたが、このカプラで解決しました。またスプリング部があるのでカプラ根元でホースが折れずに、これも効果ありです。
インパクト用に使っている外径14mm、内径10mmの太めのホース用のカプラがあるとありがたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
34730586
2014-07-23
用途:
自家用DIY 車・家の補修等作業全般 (機器類:スプレーガン・エアブラシ・サンダー・インパクトレンチ他)

自家用DIYで新旧エアコンプレッサー、補助タンク各二個を駆使しています。古くからあるウレタンホースは癖がひどくすぐ絡みますが、それでもコンプ・タンクの連結は許容範囲。タンクからの最終接続は10m・20mのソフトエアホースです。しかし、ソフトタイプでも、スプレーガン等を動き回りながら使用しているとよじれがひどくなってきます。いろいろ検討の結果、このロータリーナットカプラを試すことにしました。着荷後、早速、家の玄関ドア補修に取り掛かり、ダブルアクションサンダー・スプレーガンで使用しました。素晴らしい機能です。ベアリング効果とホース折れ防止のスプリングは大いなる性能を発揮してくれました。まったく絡みません。自分が動くたびに絶妙に手元でクルクル回転し速やかにネジレを解消してくれます。作業が大変スムーズに進行しました。シリーズの中にスプリングなしのものもありますが、手元フィルターと合わせこちらのスプリングタイプをお勧めします。尚、数を使いそうなので、価格が1000円以下なら最高です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする