HA-T ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器 34730604 HA-T ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器 34730604 HA-T ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器 34730604

ハイカプラエース ラインカプラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34730604 品番HA-T
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。

サイズ
取入口/20P-PLA
取出口/HA-65S×2
流体空気 形式2分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 トラスコ品番169-9067 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20〜+60 取り付け形状- バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730604
2022-04-23
用途:
エアツール配管の分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースリール繰り出し側に使用。従来使用していた金属製の物に比べて、驚くほど軽くなり、取り廻しが楽になりました。相方(プラグ&ソケット)は、モノタロウさんの樹脂製でもリーク無くしっかり嵌合できます。もちろん金属製プラグ&ソケットでも問題ありませんでした。規格モノなのでアタリマエと言えばアタリマエなんですが。

対象商品:
34730604
2019-08-20
用途:
エアー配管接続
辻ウッドテクニカル 様

軽くて脱着もとても良いですね。
樹脂なので耐久性が心配ですが、価格も手頃で良いと思います。

対象商品:
34730604
2016-03-24
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

エアーホースの二股に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする