※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ラインカプラ ミニ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34730631
品番
LM-32
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。
セット内容
元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個
ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個
逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
用途
低圧用・汎用型溶断機器配管用
材質(本体)
真鍮
質量(g)
4300
流体
酸素・燃料ガス
形式
3分岐配管用
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]