200-80SC STEEL NBR チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器 34730656 200-80SC STEEL NBR チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器 34730656

チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730656 品番 200-80SC STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,645 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付

相手側取付サイズ8 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 使用流体空気 用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 トラスコ品番777-8449 質量(g)105 寸法Bs(Φmm)6.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)67.5 相手側ホースサイズ8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730656
2019-08-19
用途:
エアーチャックガンに接続するために
その他業種

車用小型エアーコンプレッサーとエアーチャックガンに接続するため購入しました。エアつチャックガンは中〇製なのと製品サイズの見方がわからず使えるのか不安でしたが幸いにもぴったりでエアー漏れ等は全く無く大変良い物で商品の改善要望もありません。個人客に一個から対応していただきうれしく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34730665
2019-06-05
用途:
水滴の除去

ワンタッチ接続用プラグと、エアホースとを繋ぐためのデバイスを探していました。エアホース径につきましては、当該商品のスペック表で知ることが出来ましたが、適合するワンタッチ接続用プラグの形状が不明でしたので、実際に使用出来るか否かが不安でしたが、手元のプラグと接続することが出来ました。この種の「ワンタッチ接続ユニット」には幾つかの種類がある模様ですが、それらの適合表の様な物があると安心して購入することが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
34730647
2017-09-27
用途:
製造業でのデモ機運用のための一時的な継手として

特に問題なく使用出来ます。
商品の説明欄に適合チューブ径があったので迷わずに済みました。
他の商品はミリ単位での記載のみでチューブ径としての表記ないもの多かったので。

1人が参考にしています
対象商品:
34730647
2013-11-05
用途:
エアーシリンダー作動

エアー チューブ交換がスムーズに交換できる。

対象商品:
34730647
2017-05-20
用途:
エアーツール
株式会社リフール 様 (製造業)

エアーの接続は楽だか耐久性は無く突然壊れる。
値段は安いので消耗品と考えるしか無いか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする