80PC STEEL NBR チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器 34730683 80PC STEEL NBR チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器 34730683

チューブ取付用ハイカプラ プラグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730683 品番 80PC STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付

相手側取付サイズ8 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 使用流体空気 用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 トラスコ品番777-9194 質量(g)30 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Lp(mm)41 寸法Bp(Φmm)6.5 寸法Hp(mm)16.5 相手側ホースサイズ8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730674
2023-10-02
用途:
エアーホースの径変換
製造業

取り付けやすく、エアー漏れもなく、非常に便利です。

対象商品:
34730674
2018-10-31
用途:
ホビー用のエアソースとして・・・
榎本サッシー株式会社 様 (建設業・工事業)

趣味のエアブラシなどのエアソースにコンプレッサーやサブタンクから使用できるようにしたかったので購入しました。おかげでガスガンのパワーソースとしても使えるようになって助かりました^^

3人が参考にしています
対象商品:
34730674
2017-03-31
用途:
歯科技工作業中の、エアーガンの付け替え

付け替えが簡単にでき便利、10mmのホースにも対応してほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
34730692
2017-02-09
用途:
エアー配管

チューブに取付け、取り外しが簡単なので非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34730674
2016-04-08
用途:
エア配管

特に問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
34730683
2013-07-11
用途:
エアー工具、シリンダーに使用

さすが日東工器、いい物作ってます。一流のエアー工具やアトラの開発メーカーですね。

対象商品:
34730674
2013-10-07
用途:
塗装作業
株式会社山下製作所 様

エアブラシ作業に重宝しています。

対象商品:
34730674
2013-09-20
用途:
エアー配管
株式会社北日本製作所 様 (製造業)

漏れもなくしっかりしていて 大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする