※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
フルブローカプラ ゴムホース取り付け用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
214-8269
注文コード
34730717
品番
FBH-30SH AL NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンプレッサの空気使用量を削減
寸法A(mm)
34
寸法Bs(Φmm)
8
寸法Ls(mm)
81
寸法T(Φmm)
11.3
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
アルミニウム合金
用途
低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
トラスコ品番
214-8269
質量(g)
74
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
3/8
商品説明動画
エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)
参考になった