※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBH-20SM AL NBR フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器 34730735 FBH-20SM AL NBR フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器 34730735

フルブローカプラ めねじ取り付け用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730735 品番 FBH-20SM AL NBR
参考基準価格(税別)¥5,745 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンプレッサの空気使用量を削減

寸法Bs(Φmm)8 寸法Hs(mm)六角22 寸法Ls(mm)62 寸法T(mm)R1/4 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 トラスコ品番214-8242 質量(g)71 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]

商品説明動画

エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする