※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
フルブローカプラ めねじ取り付け用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730753
品番
FBH-40SM AL NBR
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コンプレッサの空気使用量を削減
寸法Bs(Φmm)
15
寸法Hs(mm)
六角22
寸法Ls(mm)
66
寸法T(mm)
R1/2
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
アルミニウム合金
用途
低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
トラスコ品番
214-8307
質量(g)
86
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
商品説明動画
エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)
参考になった