※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBH-65SN AL NBR フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器 34730796 FBH-65SN AL NBR フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器 34730796

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730796 品番 FBH-65SN AL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コンプレッサの空気使用量を削減

材質(本体)アルミニウム合金 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 トラスコ品番214-8323 質量(g)64 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)5.5 寸法T(mm)六角17 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)64 寸法Hs(mm)六角22 相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10

商品説明動画

エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730796
2024-01-01
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

カプラ脱着時の衝撃音から開放されました。
ロック機構もあり不意に外れることもなく、良いですね。

対象商品:
34730814
2020-05-14
用途:
エア工具の差し替え時
株式会社フロージャパン 様 (サービス業)

通常のエアカプラにエア圧を抜く機能が追加されたものです。
これを使うと、力ずくで差し込んでいたカプラ、抜くときのオス側カプラ飛び出しとオサラバできます。
お客様先でご使用されていたのを見て、非常に便利だったため導入しました。

カプラ差し込み時→エア圧無し→軽い力でオス側カプラを差し込む→商品の中央胴体をスライドさせることで、エア圧ON→黒いリングを回してロックする、の流れです。
外す際は、黒リングのロック解除→胴体スライドさせてエア圧OFF(出口側の圧がゼロになる)→黒リングを軽く引っ張るとオス側カプラが抜ける、です。

安全に作業出来(抜く際のオス側カプラの飛び出しもゼロ)、非力な方でもカプラ抜き差しが非常に楽になります。1Mpa前後の高圧エア使用時とか特におすすめです。

オスネジ、メスネジ、ホース接続、さらにサイズ、とバリエーションがあるので購入前の確認は必須です。その点だけご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
34730796
2019-02-04
用途:
日頃の自動車整備作業に
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り外すときにエア圧による反発がなく片手でとても楽ちんに外せるので工場の中のエアカプラーを全てこれに変えました。
外すとき、手から地面に落ちたときに、黒いプラスチックの部分が割れないかドキドキします。
出来るなら全ての筐体が金属であった方が安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする