RL-02PFF ロータリープラグ おねじ取り付け用 日東工器 34730841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-02PFF ロータリープラグ おねじ取り付け用 日東工器 34730841 RL-02PFF ロータリープラグ おねじ取り付け用 日東工器 34730841

ロータリープラグ おねじ取り付け用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34730841 品番RL-02PFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

ロータリー機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。

用途低圧用・空気工具・機器用 トラスコ品番170-6021 材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき) 質量(g)55 流体空気 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側取付サイズG1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする