※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730866
品番
PVR-600SH BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
寸法A(mm)
45
寸法Bs(Φmm)
14
寸法Ls(mm)
109
寸法T(Φmm)
21
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他
用途
低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用
トラスコ品番
778-0605
質量(g)
361
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
3/4