※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVR-400SF BRASS NBR パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器 34730884 PVR-400SF BRASS NBR パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器 34730884

パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730884 品番 PVR-400SF BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥7,615 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付

寸法Bs(Φmm)76 寸法Hs(mm)六角35 寸法Ls(mm)76 寸法T(mm)Rc1/2 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 トラスコ品番778-0567 質量(g)394 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする