※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO-1SF BRASS FKM コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器 34731286 CO-1SF BRASS FKM コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器 34731286

コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731286 品番 CO-1SF BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ

寸法D(Φmm)17.5 寸法Hs(mm)六角14 寸法Ls(mm)38 寸法T(mm)Rc1/8 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 用途低圧用・小型・低圧汎用型 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-17
用途:
噴霧器ホースの接続
農・林・水産業

小さいサイズの真鍮カプラーがなかなか売っていないので注文しました。
使用に問題はありませんが値段が高いのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする