※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731313
品番
CO-1SM SUS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
寸法Bs(Φmm)
5.5
寸法D(Φmm)
17.5
寸法Hs(mm)
六角14
寸法Ls(mm)
38
寸法T(mm)
R1/8
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
用途
低圧用・小型・低圧汎用型
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂