※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731322
品番
CO-40PN BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,845
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
寸法Bp(Φmm)
2.5
寸法D(Φmm)
15.5
寸法Hp1(mm)
六角14
寸法Hp2(mm)
六角10
寸法Lp(mm)
38.5
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
用途
低圧用・小型・低圧汎用型
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
相手側チューブサイズ(mm)
Φ4×Φ6