日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731417
品番
K-02PML BRASS
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
寸法Bp(Φmm)
6
寸法C(mm)
15
寸法Hp(mm)
33.5
寸法Lp(mm)
33.5
寸法T(mm)
R1/4
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
用途
低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
トラスコ品番
169-2275
質量(g)
53
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]