※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731453
品番
K-02SH BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,175
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
寸法A(mm)
29
寸法Bs(Φmm)
5
寸法C(mm)
29
寸法D(Φmm)
21
寸法Ls(mm)
67
寸法N(mm)
16.8
寸法T(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
18.5
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
用途
低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
質量(g)
52
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
1/4