※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-02SM BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 34731471 K-02SM BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 34731471

金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731471 品番 K-02SM BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。

寸法A(mm)29 寸法Bs(Φmm)6 寸法D(Φmm)21 寸法Hs(mm)六角17 寸法Ls(mm)51 寸法N(mm)16.8 寸法T(mm)R1/4 寸法d(Φmm)18.5 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする