寸法A(mm)29
寸法Bs(Φmm)4.5
寸法C(mm)21
寸法D(Φmm)21
寸法Hs(mm)42.5
寸法Ls(mm)52
寸法N(mm)16.8
寸法T(Φmm)8
寸法d(Φmm)18.5
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-20〜+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ1/4