※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K3-03SH BRASS NBR 金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34731523 K3-03SH BRASS NBR 金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34731523

金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731523 品番 K3-03SH BRASS NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。

寸法A(mm)25.5 寸法Bs(Φmm)7 寸法D(Φmm)24 寸法Ls(mm)65 寸法N(mm)19 寸法T(Φmm)12 寸法d(Φmm)22.5 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズ3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする