金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731557 品番 K3-02PM BRASS
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。

寸法Bp(Φmm)9 寸法C(mm)17.5 寸法E(Φmm)15.5 寸法Hp(mm)六角14 寸法Lp(mm)36 寸法T(Φmm)R1/4 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする