日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731575
品番
K4-04PM BRASS
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
寸法Bp(Φmm)
13
寸法C(mm)
21.5
寸法E(Φmm)
24
寸法Hp(mm)
六角22
寸法Lp(mm)
46
寸法T(Φmm)
R1/2
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
用途
低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]