※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731584
品番
02SC-6 AL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
寸法D(Φmm)
19.5
寸法Ls(mm)
65.5
寸法T(Φmm)
10.5
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・軽量・小型空気配管用
トラスコ品番
814-8043
質量(g)
46
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
6(外径)