※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02PC-6 STEEL NBR スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器 34731627 02PC-6 STEEL NBR スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器 34731627

スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731627 品番 02PC-6 STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

寸法Bp(Φmm)6 寸法C(mm)15 寸法D(Φmm)18.5 寸法Hp(mm)六角17 寸法Lp(mm)40.5 寸法T(Φmm)10.3 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型空気配管用 トラスコ品番814-8039 質量(g)28.5 使用温度範囲(℃)-5〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm)6(外径)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34731636
2019-07-05
用途:
ブレーキメンテナンス

8mm径のチューブが漏れなくシッカリ装着できた!
チューブフィッターの構造は単純だが 工作精度の高さから15barをかけても
全く漏れがない
さすがmade in japan

1人が参考にしています
対象商品:
34731636
2019-06-29
用途:
ブレーキブリード用アタッチメント

精度、脱着作業性、密閉性と流石の出来栄え!専門メーカー日東工器にして大満足

対象商品:
34731627
2018-03-21
用途:
エアツールの接続用
オニコス株式会社 様

精度も良く、エア漏れも少ないようで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする