※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731697
品番
MS-20SC-8 BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
寸法D(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
17.5
寸法Hs(mm)
六角16
寸法Ls(mm)
60.8
寸法T(Φmm)
13.5
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
トラスコ品番
814-7586
質量(g)
50.5
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
相手側チューブサイズ(mm)
8(外径)