※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-20SCB-6 BRASS NBR スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器 34731767 MS-20SCB-6 BRASS NBR スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器 34731767

スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731767 品番 MS-20SCB-6 BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥3,045 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

寸法C(Φmm)18 寸法D(Φmm)14 寸法H(mm)六角15 寸法Hs(mm)六角17 寸法J(Φmm)12.5(0〜+0.3) 寸法Ls(mm)62.3 寸法T(mm)7以下 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 トラスコ品番814-7587 質量(g)57.5 使用温度範囲(℃)-5〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 相手側チューブサイズ(mm)6(外径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする