※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731776
品番
MS-20SCB-8 BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
寸法C(Φmm)
21
寸法D(Φmm)
14
寸法H(mm)
六角18
寸法Hs(mm)
六角17
寸法J(Φmm)
15.5(0〜+0.3)
寸法Ls(mm)
62.8
寸法T(mm)
8以下
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
トラスコ品番
814-7588
質量(g)
58.5
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
相手側チューブサイズ(mm)
8(外径)