マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731794 品番 MC-06PCL BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

寸法Bp(Φmm)2.5 寸法C(mm)9.2 寸法E(mm)18.8 寸法Lp(mm)24.3 寸法T(Φmm)9.8 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(めっき処理) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 トラスコ品番397-6106 質量(g)13.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm)6(外径)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34731785
2022-10-30
用途:
作業^^;、炭酸水を手軽に自作

よくわからずにネットでおすすめにあってポチ。炭酸水作り用に購入、ちいさなものですが、しっかり作られており炭酸充填でちゃんと役目を果たしてくれています\(^o^)/

1人が参考にしています
対象商品:
34731785
2022-08-13
用途:
強炭酸水を作る
農・林・水産業

チューブを差し込むのはサイズがピッタリで簡単にできますが抜くのが難しいです。

対象商品:
34731785
2021-07-20
用途:
炭酸ボンベとの接続
飲食業

エアーが漏れるのではないが、差し込んだチューブの外側からのカバーが有ればより良いと思います。

対象商品:
34731785
2021-06-09
用途:
ミドボン炭酸水用
株式会社東京アドバタイジング 様 (サービス業)

自家製炭酸水用に使用。
L型にしたのは装着し易いのと炭酸ガス混入させてからのシェイクがやり易い。

対象商品:
34731785
2020-10-25
用途:
炭酸水をつくるために

炭酸水を作るときにミドボン側に取り付けています。耐久性も十分あるのでお勧め品だと思います。

対象商品:
34731785
2020-07-16
用途:
炭酸水作成時に
田舎の便利屋イナガキ 様 (その他業種)

炭酸水作成時にペットボトルを振り続けます、しかし、きちんとした作りなので、漏れや外れる心配がありません、取り外しも一瞬でできます
良い品です

対象商品:
34731785
2019-05-30
用途:
炭酸水を自作する為
卸売・小売業

簡単に炭酸水を自作することが出来大変満足しております。

対象商品:
34731785
2019-05-26
用途:
自作炭酸水ツール
その他業種

L字型なのでペットボトルに炭酸ガスを入れ易く、買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする