※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-05 マイクロラインカプラ 日東工器 34731846 MC-05 マイクロラインカプラ 日東工器 34731846

マイクロラインカプラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731846 品番 MC-05
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。

材質(本体)
真鍮(めっき処理)
(マニホールド/アルミ合金)
寸法A(mm)28.8 寸法B(mm)23 寸法C(mm)16 寸法E(mm)15 寸法F(mm)80 寸法H(mm)四角16 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)48 寸法T(mm)2-Rc1/8 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 質量(g)101 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-24
用途:
エアーの分岐
その他業種

横の写真や図面がなく購入に躊躇していたが現物合わせで購入してみた。

青色の部分のマニホールドブロックの横側は約3mmの穴で貫通していて両端は1/8でネジが切ってあった。
別途、止め栓が必要になりますがエアー内径が約3mmと細くエアー流量が多く必要なら両方ともエアーを接続するのが良いかと思います。

とりあえずチューブ外径6mm用のワンタッチ継ぎ手を両方に取り付け片側はエアーホースを折って結束バンドで止めた物をさして利用している。

対象商品:
34731837
2014-07-10
用途:
小型のエアー工具などの利用のため。
株式会社 シンメトリーサービス 様

当方、この分野の素人の為、表記の図面で貫通部分のネジの種類や大きさ(寸法)が理解できなかった為、
現物合わせで盲ネジなどを探さなければならなかった。
商品説明欄にも表記があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする