マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731864 品番 MC-03SH BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

寸法A(mm)8 寸法Bs(Φmm)1.2 寸法D(Φmm)9.5 寸法Ls(mm)27.5 寸法T(Φmm)3.5 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 トラスコ品番814-7576 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(Φmm)3(内径)
注意
※ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02113885
2024-02-14
用途:
ガスガンのプラグ接続用に
製造業

ガスガンの外部ソース供給のため、プラグ接続用として購入しました。
ガスガンパーツメーカーのソケットより安価でした。

対象商品:
02113885
2023-07-24
用途:
メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

対象商品:
34731864
2021-11-26
用途:
エアホース接続用

開放リングがとにかく固いです。外す時には接続側にかなりの負荷がかかります。

対象商品:
02113885
2020-12-14
用途:
エアーを配線する際
卸売・小売業

精度も抜群で良い商品です。
とても使いやすいですのでおすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
02113885
2019-05-01
用途:
ブレーキ加圧式ワンマンブリーダーの接続に

DIYで車のブレーキ液交換時にワンマンブリーダーを使用していますが、今まではブリーダーとリザーバータンクキヤップ(アタッチメント)間はチューブで固定され、何かとクランプを緩める手間が必要で、面倒でした。そこで、このカプラを間に挿入したところ、取り外しの手間がだいぶ減り、取り回しの自由度もあがり満足しています。ただし、マイクロカプラは規格品ですし、使用中のチューブと径が合わず装着には工夫が必要でしたし、加圧しても抜けないようにしっかりクランプ留めする必要はありました。あとはパッキンの耐油性がどうかということと、カプラ自体が小さいので手袋をしたときに操作しづらいことが問題でしょうか。

対象商品:
02113885
2018-03-03
用途:
塗装
製造業

使用には特にエア漏れ等の不具合もなく問題ありませんでした。

対象商品:
02113885
2017-11-27
用途:
エアー配管

漏れも無く扱いやすい。チューブ差し込み式は価格も安く良好。

対象商品:
02113885
2017-02-18
用途:
チューブ
信宅ビル歯科医院 様

数回注問しましたが性能にはいつも十分満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする