マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731873 品番 MC-03PH BRASS
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 用途低圧用・空圧制御機器配管用 トラスコ品番814-7575 質量(g)1.2 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法C(mm)9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)19 寸法T(Φmm)3.5 寸法Hp(Φmm)5.5 寸法Bp(Φmm)1.2 相手側チューブサイズ(Φmm)3(内径)
注意
※ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02113842
2021-05-13
用途:
トイガン(エアーソフトガンのメンテナンス)
農・林・水産業

トイガン(エアーソフトガンのメンテナンス)この部品が欠品してたので買った。ピッタリ合い満足。品揃えが良く助かるね。

対象商品:
02113842
2017-02-18
用途:
チューブ接続
信宅ビル歯科医院 様

数回注問しましたがいつもすぐ届き性能にも満足しています。

対象商品:
02113842
2020-04-02
用途:
自転車用空気入れの改造

内径4mmの軟質樹脂製ホースに装着できるかと思って試しに購入してみましたが
この製品は固めのウレタンチューブ用に設計されているようで
チューブへの差し込み部分の長さが8mmしか無く短いので
柔軟な軟質樹脂やゴムのホースでは安定した接続が難しいようです

ですので今回は姉妹品のネジ接続用プラグを汎用の5mmホースニップルを加工
した物に取り付けて差し込みの長いものを自作して使いましたので
こちらの製品はお蔵入りです
初めからゴムホース用の長いタイプを出して欲しいですね

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする