※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34731882
品番
MC-04SH SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
寸法A(mm)
8
寸法Bs(Φmm)
2.5
寸法D(Φmm)
9.5
寸法Ls(mm)
27.5
寸法T(Φmm)
4.8
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・空圧制御機器配管用
トラスコ品番
778-0974
質量(g)
6.7
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
4(内径)