マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731907 品番 MC-10SM SUS NBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,545 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。

寸法Bs(Φmm)3 寸法D(Φmm)9.5 寸法Hs(Φmm)六角11 寸法Ls(mm)30 寸法T(mm)R1/8 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 質量(g)12.1 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34731891
2018-02-26
用途:
炭酸水の継込に使用
セリオ 様 (製造業)

予備に3個買いましたが、プラグとの継込しても漏れてくる物が一個あり
使えない。
安くないのでショック
でも1年は持ちました。
鉄に商品も使ってましたが、錆が出だすので口に入れるのは無理

対象商品:
34731891
2017-06-06
用途:
容器への加圧に

ステンレスの為衛生的ではあるが値段が高いとおもう。
使用感は最高。

対象商品:
34731891
2015-09-03
用途:
炭酸水作成

以前も購入しました。
良い商品です。
価格面でもう少し安く購入したいです。

対象商品:
34731891
2013-12-02
用途:
炭酸水

真鍮ものを使ってましたがサビに困ってこちらを購入。
確かにさびないので清潔感がありますね。
ペットボトルのふたは消耗品ですから定期的に交換する際にサビを取ればいいのでしょうが、なかなか面倒だし、長期間使用するのであればこちらが良いかも。

対象商品:
34731891
2013-02-04
用途:
炭酸水を作るパーツ

同じ形状の 真鍮製とステンレス製がある
価格が3倍近く違うので迷ったが、
長期で飲料用に使用するのでステンレスにした。(単なる安心感ですが)
3ヶ月使って問題が無いので今回は追加注文。

一つ欠点を言えば ねじが浅いので ペットボトルのキャップを貫通させた時
ナットの掛かりが小さい しかし一旦かかれば締め込めるので問題ない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする