※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34731916
品番
MC-04SHL SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
寸法A(mm)
8
寸法Bs(Φmm)
2.5
寸法C(mm)
25.8
寸法D(Φmm)
9.5
寸法E(mm)
18
寸法Ls(mm)
30.8
寸法T(Φmm)
4.8
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・空圧制御機器配管用
質量(g)
13.6
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
4(内径)