マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34731934 品番MC-04PH SUS
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。

寸法A(mm)8 寸法Bp(Φmm)2.5 寸法C(mm)9.2 寸法Hp(Φmm)5.5 寸法Lp(mm)19 寸法T(Φmm)4.8 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 トラスコ品番778-0958 質量(g)1.3 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm)4(内径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする