マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731943 品番 MC-05PM SUS NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,075 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。

寸法A(mm)4.5 寸法Bp(Φmm)2.5 寸法C(mm)9.2 寸法Hp(mm)六角8 寸法Lp(mm)17 寸法T(mm)M5×0.8 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズM5×0.8 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 質量(g)2.2 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34731943
2022-02-26
用途:
加圧式ブレーキフルードチェンジャーのアタッチメント
ボディショップ アートガレージ 様

標準のは、真鍮製でしたので、少しの衝撃でも直ぐに変形して、取り扱いに注意が必要でしたが、ステンレスに交換して、安心できます。

対象商品:
34731943
2020-09-16
用途:
エアツール着脱

日東工器のマイクロカプラは
真鍮にクロームメッキした廉価タイプと
ステンレス鋼製のこちらのタイプがあるのですが
モノタロウの商品ページタイトルでは
ステンレス製であるという重要な特徴に一言も触れていないため
型番がわかっていなければ探すのがたいへん面倒になっています。
モノタロウのサイトではこういう商品知識の欠如によると思われる
不親切で不便なページ構成に遭遇してストレスを受ける事が頻繁に起きます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする