スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34731977 品番 MS-10SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

寸法Bs(Φmm)4 寸法D(Φmm)14 寸法Hs(mm)六角12 寸法Ls(mm)36.8 寸法T(mm)R1/8 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 質量(g)24 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする