日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34732004
品番
MS-10PM BRASS
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
寸法Bp(Φmm)
4
寸法C(mm)
15.2
寸法D(Φmm)
12
寸法Hp(mm)
六角11
寸法Lp(mm)
28.5
寸法T(mm)
R1/8
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]