スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732013 品番 MS-20PM BRASS
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

寸法Bp(Φmm)4 寸法C(mm)15.2 寸法D(Φmm)15.2 寸法Hp(mm)六角14 寸法Lp(mm)32.5 寸法T(mm)R1/4 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 質量(g)19.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする