MS-10PF BRASS スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用) 日東工器 34732022 MS-10PF BRASS スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用) 日東工器 34732022 MS-10PF BRASS スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用) 日東工器 34732022

スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34732022 品番MS-10PF BRASS
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

寸法Bp(Φmm)4 寸法C(mm)15.2 寸法D(Φmm)14 寸法Hp(mm)六角13 寸法Lp(mm)27 寸法T(mm)Rc1/8 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする