日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スモールカプラ ソケット(ホース取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34732031
品番
MS-40SN BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気・水
相手側取付サイズ
ナイロンホースΦ4×Φ6
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
用途
低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
質量(g)
26.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ有
寸法D(Φmm)
14
寸法Bs(Φmm)
2.5
寸法H1(mm)
六角10
寸法H2(mm)
六角12
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.1[11]
寸法Ls(mm)
40.8