※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-45SN スモールカプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732047 MS-45SN スモールカプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732047

スモールカプラ ソケット(ホース取り付け用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34732047 品番MS-45SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

相手側取付サイズ
ナイロンホースΦ4.5×Φ6
ウレタンホースΦ4×Φ6
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 寸法D(Φmm)14 寸法Bs(Φmm)3 寸法H1(mm)六角10 寸法H2(mm)六角12 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 寸法Ls(mm)40.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34732047 MS-45SN 48876055 MS-45SN BRASS NBR スモールカプラ 日東工器 スモールカプラ 日東工器 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする