スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側ホースサイズナイロンホースΦ4×Φ6 注文コード34732056 品番MS-40PN BRASS
参考基準価格(税別)¥745 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は相手側ホースサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

寸法Bp(Φmm)2.5 寸法C(mm)15.2 寸法D(Φmm)11 寸法H1(mm)六角10 寸法H2(mm)六角10 寸法Lp(mm)31 流体空気・水 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 質量(g)10.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 相手側ホースサイズナイロンホースΦ4×Φ6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732065
2020-08-14
用途:
作業器具の稼働制御
株式会社キンジ・ワークス 様 (建設業・工事業)

チューブの継手で利用している。
製品自体は特に問題ない。使用頻度が多く、脱着が多いため3年使用して交換。
使用時のメンテを細目に行えば長く使えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする