寸法A(mm)15
寸法T(Φmm)7
流体空気・水
取り付け形状パネル取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
質量(g)6.2
使用温度範囲(℃)-20〜+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)45
寸法Bp(Φmm)3.6
寸法Hp(mm)六角14
相手側取付サイズ6(内径)用
相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】6