ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732162 品番 HA-20SH PBT NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥925 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。

寸法A1(mm)25.5 寸法A2(mm)21.5 寸法Bs(Φmm)5 寸法Ls(mm)65.5 寸法T(Φmm)9 流体空気・水 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 トラスコ品番169-8974 質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズ1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732171
2020-04-25
用途:
金型の冷却等

ホームセンター等で販売されているものは、金属製のものが多く、錆に弱いので
長持ちがしない。樹脂製ものは、錆びないので長持ちしている。

対象商品:
34732162
2017-05-01
用途:
作業場でのエアー配管
製造業

金属製の物に比べて軽くて錆びない安価と3拍子揃っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする