曜日別特売
HA-80SN PBT NBR ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器 34732205

 

HA-80SN PBT NBR ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器 34732205
HA-80SN PBT NBR ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器 34732205

ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズ8×12
内容量1個注文コード34732205品番HA-80SN PBT NBR
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。

用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用相手側取付サイズ8×12取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)エンジニアリングプラスチック材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気、水トラスコ品番169-9059質量(g)29寸法Bs(Φmm)6.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)59.5寸法Hs(mm)六角22推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])2.2~2.8[22~29]相手側ホースサイズ8×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: エア配管のソケット交換

リピート買いです。もともとホースを買ったときに付いてきた金属製のソケットに代えて使用しています。本体がプラ製なので、間違ってソケットを車のボディ等にぶつけてしまってもキズが付かないし、サビも出ないし、耐久性も問題ないようですし、いいこと尽くめです。

対象商品 : 02110735
2023-12-20
用途: タイヤのメンテナンス
飲食業

軽くて取り回しが良く車両へのダメージの心配もなく、また耐久性についても不安が無いです。

対象商品 : 02110744
2023-09-12
用途: エアー工具使用時
製造業

差し込む硬さが以前使っていた物とくらべて少し固めだったが、抜くときに指を挟むことが無くなった。

対象商品 : 34732205
2023-02-18
用途: モノタロウの黄色いソフトエアホースに
株式会社川田商会 協栄自工

金属製ソケットとホース折れ防止が重たいので、スプレーガンで塗装する時疲れる
のと、万が一外す時や外れた時ぶつけて傷つかないように、樹脂カプラにしました。
モノタロウのエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 黄色 耐キンク性
/柔軟性 空気用 内径6.5mm外径10.7mm長さ10m
注文コード:31329847 に使用できました。
ホース外径が特殊なので、HA-65SNではキツすぎて、ネジが舐めりました。
プラグはモノタロウのプラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) 最高使用圧力
1MPa 注文コード:10322961 が使用できます。
他のではキツすぎてねじを傷めたり、ホースが切れました。
ホースの太さが特殊だからか、ホースエンドが雄ネジプラグをカシメで付けてあり、
樹脂カプラーにはメネジが存在しないので、メスメスの継手を付けてから、雄ネジ
タイプを付けましたが、スマートじゃないし重たくなるので納得いかず、
色々買って試しました。
これでいつでもホースをカットして、折れ防止無しでカプラを付ける事が出来ます。
(耐圧の関係上プラグだけは金属の方が良いです。)

3が参考にしています
対象商品 : 02110735
2022-12-01
用途: 自動車修理工場のエアホースに取り付けます。

他社でも探しましたがどこよりも安かったので購入しました。
しかしながら高品質なので驚いています。

対象商品 : 02110744
2022-04-11
用途: 金属カプラと交換

さすがメーカー製は使いやすいです。
とても軽量で金属カプラが重く感じてしまいます。
ロック部分も節度があって、分かりやすいです。
ただし、プラスチック製なので破損させないよう取り扱いには注意しています。

対象商品 : 02110744
2021-12-22
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

4年目でエア漏れが始まりました。作業スペースを引き回すことでロックリング外周の滑り止め部分が削れて見た目が悪くなります。軽量安価でコストパフォーマンスは高いので、当方の使用状況では3年を目安に交換すれば問題ない製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 34732205
2021-05-17
用途: 注水作業時
建設業・工事業

今まではスチール製の物を使っていましたが、錆びて水漏れ等がありました。
衝撃による割れや耐久性は気になりますが、良い商品に出会えました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする