※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-50SNG PBT NBR ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器 34732214 HA-50SNG PBT NBR ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器 34732214

ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732214 品番 HA-50SNG PBT NBR
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。

材質(本体)エンジニアリングプラスチック 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 質量(g)31 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 寸法Bs(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)130 寸法Hs(mm)六角19 相手側ホースサイズΦ5×Φ8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
エアーコンプレッサー エアーツール

金属製のものと比べると軽量で扱いやすいです。スプリングナットがホース根元の折れ曲がりが防止されて良いです。

対象商品:
34732223
2024-08-19
用途:
モノタロウ 「エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付」の補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

性能はさすがの日東工器、言う事ありません。軽いし、差し込みやすくて使いやすい。モノタロウのソフトエアーホースがカシメから抜けてしまって補修用にレビューを参考に購入。取り付けも苦労することなく、かつホース根本のガードもあるため折れにくく、総重量もかなり軽減できましたので持ち運びも楽になりました。

対象商品:
34732223
2023-12-17
用途:
エアーホースカプラー
ネクストカーズ梁瀬 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて購入しましたが、軽量で申し分無いです。
安全装置でロックも付いてるので安心です。
後は、強度がどれくらい耐久性有るのかです。

対象商品:
34732223
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
34732223
2021-05-29
用途:
ホース接続
建設業・工事業

ホースとダイヤモンドコアドリルの接続に使用しています。近くのホームセンター等においていなっかったので助かりました。

対象商品:
34732232
2021-02-03
用途:
エアツール接続

金属製のソケットよりも軽量で扱いやすく、水濡れによる腐食を気にしなくても良い。外れ止めのロックリングが付いているので、不用意に外れてしまうことが少ない。取り外しのとき、残圧でホースがはねても軽いので安心。

対象商品:
34732223
2020-06-06
用途:
エアツール用
楽木木工株式会社 様

やっと見つけた感じです。何よりも錆びない、軽いです。あとは耐久性をこれから検証。

対象商品:
34732223
2019-12-14
用途:
エア工具のジョイントに使用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属製のハイカプラを使用しているが、樹脂製の商品が有ることを発見。しかも空気圧2MPaまでOKなんて半信半疑で購入した。使用感はとにかく軽い!スプリング付なので引っ掛りが無い。リングを回すとロック出来るのにも驚いた。が、金属製のように片手で簡単にスパッと接続できないのが少しだけ不満。でもこの価格で軽く取り回しできるのはコスパ最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする