※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34732241
品番
TW-20SH STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
寸法A(mm)
30
寸法Bs(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法Ls(mm)
72.5
寸法T(Φmm)
9
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用・流路双方向型空気配管用
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
1/4